Schneider Electric - NSYMFPLAZ53 500x320 Gulvramme fPLAZ(T) - NSYMFPLAZ53
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Stål
Bredde - 500 mm
Høyde - 320 mm
Dybde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480193378
Elnummer
2495746
Leverandørens varenummer
NSYMFPLAZ53
Typebeskrivelse
2495746
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Stål
Bredde:
500 mm
Høyde:
320 mm
Dybde:
320 mm
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


