Schneider Electric - NSYMFPLAZ54 500x420 Gulvramme fPLAZ(T) - NSYMFPLAZ54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Stål
Bredde - 480 mm
Høyde - 8 mm
Dybde - 360 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480193415
Elnummer
2495747
Leverandørens varenummer
NSYMFPLAZ54
Typebeskrivelse
2495747
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Stål
Bredde:
480 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
360 mm
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


