Schneider Electric - NSYMFSC80 MODULÆR DIN35 LAV 800MM - NSYMFSC80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480065552
Elnummer
2492941
Leverandørens varenummer
NSYMFSC80
Typebeskrivelse
NSYMFSC80
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
690 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


