Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - NSYMIC6 65600 HORR. DØRSKINNE 600MM - NSYMIC6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMIC6 65600 HORR. DØRSKINNE 600MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festeprofil

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Bredde - 506 mm

  • Høyde - 560 mm

  • Dybde - 65 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480065576

Elnummer

2492943

Leverandørens varenummer

NSYMIC6

Typebeskrivelse

2492943

Modell / utførelse:

Festeprofil

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Bredde:

506 mm

Høyde:

560 mm

Dybde:

65 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien