Schneider Electric - NSYMM128 Montasjeplate 1200x800 - NSYMM128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1150 mm
Bredde - 750 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183201
Elnummer
2494615
Leverandørens varenummer
NSYMM128
Typebeskrivelse
2494615
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1150 mm
Bredde:
750 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


