Schneider Electric - NSYMM14SB Montasjeplate metall 150x400 - NSYMM14SB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 125 mm
Bredde - 385 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480520532
Elnummer
2462914
Leverandørens varenummer
NSYMM14SB
Typebeskrivelse
NSYMM14SB
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
125 mm
Bredde:
385 mm
Stansing:
Ja
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


