Schneider Electric - NSYMM25SB Montasjeplate metall 200x500 - NSYMM25SB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 175 mm
Bredde - 485 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480520570
Elnummer
2462922
Leverandørens varenummer
NSYMM25SB
Typebeskrivelse
2462922
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
175 mm
Bredde:
485 mm
Stansing:
Ja
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


