Schneider Electric - NSYMM45SB Montasjeplate metall 400x500 - NSYMM45SB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 375 mm
Bredde - 485 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480520662
Elnummer
2462936
Leverandørens varenummer
NSYMM45SB
Typebeskrivelse
2462936
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
375 mm
Bredde:
485 mm
Stansing:
Ja
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


