Schneider Electric - NSYMM53 MONTASJEPLATE GALV 5X3 - NSYMM53
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480199080
Elnummer
2494626
Leverandørens varenummer
NSYMM53
Typebeskrivelse
NSYMM53
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


