Schneider Electric - NSYMM65 Montasjeplate 600x500 - NSYMM65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 450 mm
Bredde - 550 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183393
Elnummer
2494633
Leverandørens varenummer
NSYMM65
Typebeskrivelse
NSYMM65
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
450 mm
Bredde:
550 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


