Schneider Electric - NSYMPC208 MODULÆR BLINDPLATE - NSYMPC208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Bredde:
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 800 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 12 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480065880
Elnummer
2492979
Leverandørens varenummer
NSYMPC208
Typebeskrivelse
2492979
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
800 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
12 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


