Schneider Electric - NSYMPD106T Delt gl.dør1000x600 - NSYMPD106T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 600 mm
Høyde - 600 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480066139
Elnummer
2495096
Leverandørens varenummer
NSYMPD106T
Typebeskrivelse
NSYMPD106T
Modell / utførelse:
Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
600 mm
Høyde:
600 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
Ja
Dybde:
19,5 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12


