Schneider Electric - NSYMPD108T Delt gl.dør1000x800 - NSYMPD108T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 800 mm
Høyde - 1000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066146
Elnummer
2495097
Leverandørens varenummer
NSYMPD108T
Typebeskrivelse
NSYMPD108T
Modell / utførelse:
Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
800 mm
Høyde:
1000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
0 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


