Schneider Electric - NSYMPD26T DELT DØR M.VINDU 2X6 - NSYMPD26T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 600 mm
Høyde - 200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066153
Elnummer
2493009
Leverandørens varenummer
NSYMPD26T
Typebeskrivelse
2493009
Modell / utførelse:
Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
600 mm
Høyde:
200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
0 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


