Schneider Electric - NSYMPD48T Delt gl.dør400x800 - NSYMPD48T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 800 mm
Høyde - 400 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480066184
Elnummer
2495099
Leverandørens varenummer
NSYMPD48T
Typebeskrivelse
NSYMPD48T
Modell / utførelse:
Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
800 mm
Høyde:
400 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
0 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


