Schneider Electric - NSYMPRK16 Sett f/ forsterk. m/pl W1600 - NSYMPRK16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485130750
Elnummer
2495105
Leverandørens varenummer
NSYMPRK16
Typebeskrivelse
NSYMPRK16
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1600 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
20 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


