Schneider Electric - NSYMPRK8 Sett f/ forsterk. m/pl W800 - NSYMPRK8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485130767
Elnummer
2495106
Leverandørens varenummer
NSYMPRK8
Typebeskrivelse
2495106
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
20 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


