Schneider Electric - NSYMPS80 2 forsterket brakett 800 - NSYMPS80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066276
Elnummer
2495107
Leverandørens varenummer
NSYMPS80
Typebeskrivelse
NSYMPS80
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
800 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


