Schneider Electric - NSYMR108 MONTASJEPLATE TELEQU. 1000X800 - NSYMR108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1000 mm
Bredde - 800 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480183560
Elnummer
2494642
Leverandørens varenummer
NSYMR108
Typebeskrivelse
2494642
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1000 mm
Bredde:
800 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


