Schneider Electric - NSYMR126 Telequick mont. plate 1200X600 - NSYMR126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1200 mm
Bredde - 600 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480199059
Elnummer
2495759
Leverandørens varenummer
NSYMR126
Typebeskrivelse
NSYMR126
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1200 mm
Bredde:
600 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


