Schneider Electric - NSYMR53 MONTASJEPLATE TELEQU. 500X300 - NSYMR53
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 500 mm
Bredde - 300 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183676
Elnummer
2494652
Leverandørens varenummer
NSYMR53
Typebeskrivelse
2494652
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
500 mm
Bredde:
300 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


