Schneider Electric - NSYMR54 MONTASJEPLATE TELEQU. 500X400 - NSYMR54

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMR54 MONTASJEPLATE TELEQU. 500X400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 500 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480183683

Elnummer

2494653

Leverandørens varenummer

NSYMR54

Typebeskrivelse

2494653

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

500 mm

Bredde:

400 mm

Stansing:

Ja

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.