Schneider Electric - NSYMR75 MONTASJEPLATE TELEQU. 700X500 - NSYMR75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 700 mm
Bredde - 500 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183744
Elnummer
2494658
Leverandørens varenummer
NSYMR75
Typebeskrivelse
NSYMR75
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
700 mm
Bredde:
500 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


