Schneider Electric - NSYMR810 MONTASJEPLATE TELEQU. 800X1000 - NSYMR810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 800 mm
Bredde - 1000 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183751
Elnummer
2494659
Leverandørens varenummer
NSYMR810
Typebeskrivelse
NSYMR810
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
800 mm
Bredde:
1000 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


