Schneider Electric - NSYMR86 MONTASJEPLATE TELEQU. 800X600 - NSYMR86
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 800 mm
Bredde - 600 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183768
Elnummer
2494660
Leverandørens varenummer
NSYMR86
Typebeskrivelse
2494660
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
800 mm
Bredde:
600 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


