Utgått

Schneider Electric - NSYMS66 MONTASJEPLATE 6X6 - NSYMS66

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMS66 MONTASJEPLATE 6X6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 550 mm

  • Bredde - 550 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480183843

Elnummer

2494668

Leverandørens varenummer

NSYMS66

Typebeskrivelse

2494668

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

550 mm

Bredde:

550 mm

Stansing:

nei

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.