Schneider Electric - NSYMSC26 VERTIKAL DELEPLATE 2X6 - NSYMSC26
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 185 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066283
Elnummer
2493023
Leverandørens varenummer
NSYMSC26
Typebeskrivelse
2493023
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
185 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Bredde:
580 mm
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
1
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


