Schneider Electric - NSYMUC308 MODULÆR AVDEKKNING - NSYMUC308

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMUC308 MODULÆR AVDEKKNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Avdekning
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning

Bredde:

800 mm
Se tilgjengelige varianter72 mm
Se tilgjengelige varianter105 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter432 mm
Se tilgjengelige varianter1100 mm

Høyde:

300 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter52 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm
Se tilgjengelige varianter1400 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Se tilgjengelige varianter2000 mm
Se tilgjengelige varianter2200 mm

Materiale:

Metall
Se tilgjengelige varianterPlast

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Avdekning

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Dybde - 12 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480066504

Elnummer

2493032

Leverandørens varenummer

NSYMUC308

Typebeskrivelse

2493032

Modell / utførelse:

Avdekning

Bredde:

800 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

12 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.