Schneider Electric - NSYMUC406 MODULÆR FRONTPLATE 400X600 - NSYMUC406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AvdekningBredde:
600 mmHøyde:
400 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 600 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 12 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066511
Elnummer
2493033
Leverandørens varenummer
NSYMUC406
Typebeskrivelse
2493033
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
600 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
12 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


