Schneider Electric - NSYMUCH308 MODULÆR AVDEKKING M/HENGSEL - NSYMUCH308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AvdekningBredde:
800 mmHøyde:
300 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 800 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 12 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066382
Elnummer
2493044
Leverandørens varenummer
NSYMUCH308
Typebeskrivelse
NSYMUCH308
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
800 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
12 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


