Schneider Electric - NSYMW10MK DEKKVINDU - NSYMW10MK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 180 mm
Høyde - 46 mm
Bredde for skapinnbygging - 180 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 850 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183881
Elnummer
2494672
Leverandørens varenummer
NSYMW10MK
Typebeskrivelse
NSYMW10MK
Bredde:
180 mm
Høyde:
46 mm
Bredde for skapinnbygging:
180 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
850 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.