Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYOPB15UTPN Bakplate for veggskap OPB 15U - NSYOPB15UTPN

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYOPB15UTPN Bakplate for veggskap OPB 15U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480170225

Elnummer

6993778

Leverandørens varenummer

NSYOPB15UTPN

Typebeskrivelse

6993778

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

0 mm

Bredde:

600 mm

Høyde:

780 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

15

Med lås:

nei

Tilbehør til 19" veggskap type OPB. Avdekningsplater og bakplater leveres med festemateriell.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien