Schneider Electric - NSYOPB18UTPN Bakplate for veggskap OPB 18U - NSYOPB18UTPN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480170232
Elnummer
6993779
Leverandørens varenummer
NSYOPB18UTPN
Typebeskrivelse
6993779
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
1265 mm
Høyde:
40 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
18
Med lås:
nei


