Schneider Electric - NSYOPB9UTPN Bakplate for veggskap OPB 9U - NSYOPB9UTPN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480170201
Elnummer
6993781
Leverandørens varenummer
NSYOPB9UTPN
Typebeskrivelse
6993781
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
515 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
9
Med lås:
nei


