Schneider Electric - NSYPCVD126 Ventilert enkel dør 1200x600 - NSYPCVD126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 1200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480148842
Elnummer
2495118
Leverandørens varenummer
NSYPCVD126
Typebeskrivelse
2495118
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
1200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


