Schneider Electric - NSYPCVD128 Ventilert enkel dør 1200x800 - NSYPCVD128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 800 mm
Høyde - 1200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480066641
Elnummer
2495119
Leverandørens varenummer
NSYPCVD128
Typebeskrivelse
2495119
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
800 mm
Høyde:
1200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


