Schneider Electric - NSYPCVD148 Ventilert enkel dør 1400x800 - NSYPCVD148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 800 mm
Høyde - 1400 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066658
Elnummer
2495120
Leverandørens varenummer
NSYPCVD148
Typebeskrivelse
2495120
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
800 mm
Høyde:
1400 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


