Schneider Electric - NSYPIN126 INNERDØR 12 X 6 - NSYPIN126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 1200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480168598
Elnummer
2493059
Leverandørens varenummer
NSYPIN126
Typebeskrivelse
NSYPIN126
Modell / utførelse:
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
1200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
0 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13


