Schneider Electric - NSYPIN43 INNERDØR 4X3 - NSYPIN43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 300 mm
Høyde - 400 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480168574
Elnummer
2493061
Leverandørens varenummer
NSYPIN43
Typebeskrivelse
NSYPIN43
Modell / utførelse:
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
300 mm
Høyde:
400 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
12 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


