Schneider Electric - NSYPIN54 INNERDØR 5x4 - NSYPIN54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 400 mm
Høyde - 500 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480168567
Elnummer
2493062
Leverandørens varenummer
NSYPIN54
Typebeskrivelse
NSYPIN54
Modell / utførelse:
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
400 mm
Høyde:
500 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
12 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13


