Schneider Electric - NSYPLM32T 59415 THALASSA 310x215x160 GLA - NSYPLM32T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 215 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 160 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480192081
Elnummer
2500798
Leverandørens varenummer
NSYPLM32T
Typebeskrivelse
2500798
Bredde:
215 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
160 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7032
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10


