Schneider Electric - NSYPLM75V THALASSA 745x536x300 m/lås - NSYPLM75V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 536 mm
Høyde - 747 mm
Dybde - 300 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480192326
Elnummer
2494682
Leverandørens varenummer
NSYPLM75V
Typebeskrivelse
2494682
Bredde:
536 mm
Høyde:
747 mm
Dybde:
300 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7032
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
Ja
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse IP:
IP66