Schneider Electric - NSYPLMEX75 WMpol PLM747x536x300 IP66 ATEX - NSYPLMEX75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 536 mm
Høyde - 747 mm
Dybde - 300 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480192449
Elnummer
2495999
Leverandørens varenummer
NSYPLMEX75
Typebeskrivelse
2495999
Bredde:
536 mm
Høyde:
747 mm
Dybde:
300 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9004
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
Ja
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10


