Schneider Electric - NSYPMB2754 Isolert bakplate f 27x54 PLS - NSYPMB2754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 270 mm
Bredde - 540 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480189319
Elnummer
2496056
Leverandørens varenummer
NSYPMB2754
Typebeskrivelse
2496056
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
270 mm
Bredde:
540 mm
Stansing:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


