Schneider Electric - NSYPMD1510 Mont.plate f/box 155x105 - NSYPMD1510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 74 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480187940
Elnummer
2496068
Leverandørens varenummer
NSYPMD1510
Typebeskrivelse
2496068
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
74 mm
Høyde:
124 mm
Dybde:
56 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


