Schneider Electric - NSYPMD2015 Mont.plate f/box 206x156 - NSYPMD2015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 122 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480187957
Elnummer
2496069
Leverandørens varenummer
NSYPMD2015
Typebeskrivelse
NSYPMD2015
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
122 mm
Høyde:
172 mm
Dybde:
78 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


