Schneider Electric - NSYPMLA123 PLA12x3 poliester sideplate - NSYPMLA123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 320 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480195020
Elnummer
2496075
Leverandørens varenummer
NSYPMLA123
Typebeskrivelse
2496075
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Materiale:
Plast
Modulmål:
0 mm
Bredde:
220 mm
Høyde:
1150 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei


