Schneider Electric - NSYPMM712 PLA712 Met.mont.plate - NSYPMM712

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYPMM712 PLA712 Met.mont.plate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Høyde - 750 mm

  • Bredde - 1250 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thalassa

EAN/GTIN

3606480193828

Elnummer

2496101

Leverandørens varenummer

NSYPMM712

Typebeskrivelse

NSYPMM712

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Høyde:

750 mm

Bredde:

1250 mm

Stansing:

nei

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.