Schneider Electric - NSYPMP500DLM MONTASJEPLATE W500 - NSYPMP500DLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 150 mm
Bredde - 500 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480162480
Elnummer
2494694
Leverandørens varenummer
NSYPMP500DLM
Typebeskrivelse
2494694
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
150 mm
Bredde:
500 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


