Utgått

Schneider Electric - NSYPMP600DLM MONTASJEPLATE W600 - NSYPMP600DLM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYPMP600DLM MONTASJEPLATE W600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480162497

Elnummer

2494695

Leverandørens varenummer

NSYPMP600DLM

Typebeskrivelse

2494695

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

150 mm

Bredde:

600 mm

Stansing:

nei

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.